7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練り込み型です。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000 抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下 アズワン品番4-2838-11
1巻
39,303 税込43,233
欠品中

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途:完全に不透明(黒)の帯電防止防炎のシートですので現像室、暗室用間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:不透明(黒)●帯電帚防炎●防炎番号:A1150177●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-96
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂 全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール シート厚さ(mm)0.3 仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min)1 電源AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
1個
176,000 税込193,600
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール 風量(m3/min)1 電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 外寸(mm)1200×750×1200(ブース) 有効内寸法(mm)1139×689×1164
1個
3,663 税込4,029
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)