カテゴリ
- 科学研究・開発用品(48)
- 介護用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 医療(5)
- クリーンルーム用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(41)
- Igus(イグス)(78)
- LION (ライオン事務器)(110)
- PROST's(657)
- RS PRO(107)
- tantore(76)
- TRUSCO(228)
- イトーキ(204)
- エスコ(145)
- オカムラ(岡村製作所)(196)
- カナフジ電工(212)
- コクヨ(116)
- ナイキ(94)
- ニシキ工業(77)
- ネグロス電工(85)
- プラス[家具](167)
- マキテック(299)
- リンテックサインシステム(137)
- 内田洋行(132)
- ブランドをもっと見る
「幅1000」の検索結果
特価



パソコン処置カート AOシリーズ
アズワン¥49,500~税込¥54,450~1個当日出荷から10日以内出荷天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から17日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
αゲルテープ GTシリーズ
アズワン¥2,130~税込¥2,343~1本当日出荷から31日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
耐熱・防災シート
アズワン¥23,500税込¥25,8501枚当日出荷軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下アズワン品番8-1089-01
カラーユニットマット
アズワン¥25,400税込¥27,9401個(4枚)当日出荷から15日以内出荷衝撃吸収性・保温性に優れており、室内での使用に適しています。ジョイント式で、容易に連結できます。カッターナイフ等でカットできます。材質EVA樹脂発泡体
グローブボックス (簡易型・ガスコック付)
アズワン¥68,900税込¥75,7901個当日出荷手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01
セレクトラボシリーズ
アズワン¥44,800~税込¥49,280~1個当日出荷から10日以内出荷各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
金属箔
アズワン¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷から24日以内出荷成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn材質C2680R-H (相当)全長(mm)1000
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ
アズワン¥34,500税込¥37,9501台当日出荷端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線ケーブル長(m)約1端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
サプライ車
アズワン¥88,110税込¥96,9211台当日出荷深型樹脂コーティングバスケットが2個装備されており、収納量もタップリ確保されています。付属品深型樹脂コーティングバスケット×2個材質本体/ステンレス※、バスケット/樹脂コーティング加工(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ
アズワン¥16,900税込¥18,5901巻翌々日出荷ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。アズワン品番3-2458-11
自走式車いすオプション NVO-1用
アズワン¥63,980税込¥63,980非課税商品1台翌々日出荷ガードル棒とボンベ架が標準装備のセットです。材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)質量(kg)12.7タイプ自走式車いす NVO-1 ガードル棒、ボンベ架セット耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-902-04折りたたみ寸法(mm)300×1000×660車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
自走式車いすオプション NVO-1用
アズワン¥49,980税込¥49,980非課税商品1台翌々日出荷ガードル棒が標準装備のセットです。材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)質量(kg)12.7タイプ自走式車いす NVO-1 ガードル棒セット耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-902-02折りたたみ寸法(mm)300×1000×660車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
自走式車いすオプション NVO-1用
アズワン¥54,980税込¥54,980非課税商品1台翌々日出荷ボンベ架が標準装備のセットです。セット内容自走式車いす NVO-1 ボンベ架セット材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)質量(kg)12.7耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-902-03折りたたみ寸法(mm)300×1000×660車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
自走式車いすオプション NVO-0用
アズワン¥56,980税込¥56,980非課税商品1台翌々日出荷ボンベ架とガードル棒が標準装備のセットです。セット内容自走式車いす NVO-0 ガードル棒、ボンベ架セット材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)11耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-900-05折りたたみ寸法(mm)300×1000×900車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
自走式車いすオプション NVO-0用
アズワン¥46,980税込¥46,980非課税商品1台翌々日出荷ボンベ架が標準装備のセットです。セット内容自走式車いす NVO-0 ボンベ架セット材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)11耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-900-04折りたたみ寸法(mm)300×1000×900車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
自走式車いすオプション NVO-0用
アズワン¥43,980税込¥43,980非課税商品1台翌々日出荷ガードル棒が標準装備のセットです。セット内容自走式車いす NVO-0 ガードル棒セット材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)11耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-900-03折りたたみ寸法(mm)300×1000×900車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1巻4日以内出荷から7日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥160,620税込¥176,6821個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S
アズワン¥19,800~税込¥21,780~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
アズワン¥60,900税込¥66,9901個5日以内出荷から8日以内出荷帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(m)1×10
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mL
アズワン¥34,199税込¥37,6191個7日以内出荷100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537アズワン品番67-4851-77
EPDMスポンジシート
アズワン(1件のレビュー)¥31,185~税込¥34,304~1個6日以内出荷から7日以内出荷撥水性・耐候性・防音性に優れます。材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80