4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP 寸法(mm)480×360×85 車輪径(Φmm)50 キャスターΦ50mmTPR(熱可塑性エラストマー)キャスター(4輪自在) アズワン品番4-3526-01
1個
4,030 税込4,433
翌々日出荷

4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP ブレーキなし キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4 荷台寸法(幅)(mm)500 アズワン品番4-1958-01 特性耐衝撃性、静音、スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
7,290 税込8,019
翌々日出荷

導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下 材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車 寸法(mm)600×400×118 質量(kg)2.7 キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪) 耐荷重(kg)100(均等荷重) アズワン品番4-5784-01
1台
9,990 税込10,989
翌々日出荷