支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.1(支柱含む)
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番1-3294-01
台座形状平形
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
アズワン品番1-8074-01
材質本体/ 鉄(防錆加工済)
寸法(mm)20×10×12
1箱(40個)
¥569
税込¥626
当日出荷
アズワン品番1-107-03
仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き
質量(kg)4.0
使用温度範囲(℃)27~80
型番HT-80
電源コード(m)1.8
温度精度±0.1~0.2℃
ヒーター容量(kW)1
安全性フロート式空焚き防止器付き
電源コード3Pタイプ
温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)
外寸法(mm)98×356×236
循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)
最大電力AC100V 11A
1台
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
清潔感のあるナチュラル色のハンガー。上品な風合いで、商品も引き立ちます。雰囲気やシーン問わず使用しやすいベーシックカラーです。シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。 シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です
仕様●素材:木製 金属部:スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚1.2cm●フックは回転します。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
アズワン品番65-8873-90
1セット(10本)
¥3,400
税込¥3,740
7日以内出荷
和装用に使用頂ける大型サイズの木製ハンガーです。
フックは回転します。
天然木は色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:天然木/ブナ材、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:平型幅/51cm 、肩厚/1.5cm
アズワン品番67-6609-15
1本
¥1,130
税込¥1,243
5日以内出荷
シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。 シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です
仕様●素材:木製 金属部:スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚1.2cm●フックは回転します。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
アズワン品番65-8873-89
1セット(10本)
¥3,220
税込¥3,542
7日以内出荷
シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。 シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です
仕様●素材:木製 金属部:スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚1.2cm●フックは回転します。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
アズワン品番65-8873-92
1セット(60本)
¥19,400
税込¥21,340
7日以内出荷
シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。 シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です
仕様●素材:木製 金属部:スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚1.2cm●フックは回転します。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
アズワン品番65-8873-91
1セット(60本)
¥18,300
税込¥20,130
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4
長さ(cm)【スコップ部】
全長(cm)18
白基調のショップに最適。エレガンス、カジュアルともに服の色が引き立つカラーです。シンプルで、使いやすい一番ベーシックな形状です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:肩厚/1.2cm
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
裏面に粘着剤が付いています。
材質PEフィルム・軟質ウレタンフォーム・アクリル系感圧性粘着剤・離型紙
形状平型
幅(mm)100
厚さ(mm)8
色虎柄(黄×黒)
長さ(m)2
アズワン品番6-6028-13
1枚
¥2,109
税込¥2,320
翌々日出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-916-11-22
1台
¥134,000
税込¥147,400
17日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-915-11-22
1台
¥146,000
税込¥160,600
17日以内出荷
1箱(100枚)
¥5,090
税込¥5,599
7日以内出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304
寸法(mm)【スターラー部】208×320×95
質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7
電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85
モーター【スターラー部】ACインダクションモーター
電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)
機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止
温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御
回転数約100~1400(rpm)
撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000
温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80
アズワン品番1-5088-21
磁力【スターラー部】0.15T
温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
1個
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)
種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-103-11-22
1台
¥102,500
税込¥112,750
15日以内出荷
1パック(10枚)
¥6,831
税込¥7,514
12日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。
目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋
アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
仕様平型タイプ、切り込み有り
サイズW42.5cm×厚さ0.7cm
素材ポリプロピレン製
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
仕様平型タイプ
サイズW30cm×肩厚0.7cm
素材ポリプロピレン製
仕様平型タイプ
素材ポリスチレン製 金属部
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
全長(mm)130
耐熱温度(℃)150
仕様平型タイプ、切り込み有り、※フックが回転します。
素材ポリスチレン製 金属部
シンプルで、使いやすい形状です。
材質木製(メープル材)、金属部:スチール製 クロームメッキ
肩厚(mm)12
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)
寸法E(mm)32
寸法C(mm)12
仕様平型タイプ、※フックが回転します。
サイズW42cm×肩厚2cm
素材ポリスチレン製 金属部
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ