「床面 シール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
関連キーワード