仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)10(片面:5)
仕様D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通
パイプ径(Φmm)19
仕様台座はフェイスカバーのサイズに合わせてお使いください。、※フェイスカバーは付いていません。
サイズW43.8×D8.4×H25.6cm 台座
素材アクリル製 本体
仕様※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。
セット内容ホルダー×10 数字シート×10 無地シート×1
サイズ表示(ホルダー)部
素材スチール製
仕様旭化成エルタスは、メディカル・衛生資材に使用される肌に優しい素材です。
素材ポリプロピレン製(旭化成エルタス)不織布
数字が大きく見やすい表示で、小物・アクセサリーに適しています。
材質樹脂製
仕様※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。
セット内容「\」10個 「1~9」各10個 「0」50個「,」10個 「-」10個
上品な価格表示で、小物・アクセサリーに適しています。
材質樹脂製
セット内容「\」10個_「1~4」各10個_「5」20個_「6~9」各10個_「0」60個「,」20個_「(税込)」10個
天然木を使用したナチュラルテイストのワゴンです。
材質天然木・パイン材、ラッカー塗装
質量(kg)7
色アルテンブラウン
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
ボルト径5/16w
寸法(cm)90×60×85
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番61-7209-94
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌々日出荷
フェイスアウト、スリーブアウト両方の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-93
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
仕様5mm厚・8mm厚のガラス棚用、0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル1mm厚
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
サイズH5.5cm
アズワン品番61-7179-29
素材塩化ビニル1mm厚
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
本をフェイスアウトで陳列できます。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)3
フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
長さ(cm)10
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。
仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能
付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本
材質木製
質量(kg)37
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)20
寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90
棚ピッチ(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445
内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
仕様※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。、※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
耐荷重10(片面5)
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
可変式、薄い、強度あり。三拍子揃ったスチール棚が新登場。前面にプライスレールが取り付けられます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容丸面スチール棚×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製
耐荷重(kg)30(水平時)
アズワン品番61-7178-79
1セット
¥4,080
税込¥4,488
翌々日出荷
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズL25cm Φ19mm
耐荷重5
アズワン品番61-7174-86
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
1本
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼中央片面(61-421-66-2):W90cm ×1●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-1):W90×D3.5cm ×1●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×1●▼木製台輪ステージW90cm用(61-421-68-2)×1
アズワン品番67-2189-05
1セット
¥109,700
税込¥120,670
7日以内出荷
関連キーワード