29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様バケツ付き 材質ステンレス(SUS304) 容量(L)10 キャスターΦ50mm(ストッパー無し) アズワン品番0-231-01 径(mm)×高さ(mm)Φ390×248(間口Φ259)
1台
40,590 税込44,649
翌々日出荷

アズワンダストカン
材質外缶/ステンレス(SUS430)、内容器/PP(ポリプロピレン)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バケツ付き 材質本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン) 容量(L)10 キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し) アズワン品番0-5698-01 径(mm)×高さ(mm)Φ410×380
1台
22,077 税込24,285
翌々日出荷

PP製ラタンを採用しており軽量です。
材質ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):□246×21●重量(g):132 アズワン品番67-8170-24
1枚
307 税込338
5日以内出荷

持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):251×246×214●有効内寸(mm):226×195●内容量(L):9.5●圧縮荷重:3.91kN(399kgf) アズワン品番67-7240-19
1個
584 税込642
5日以内出荷

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):393×330×556●有効内寸(mm):324×274×521●内容量(L):53.1●圧縮荷重:3.3kN(337kgf) アズワン品番67-7238-79
1個
4,950 税込5,445
5日以内出荷

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):379×329×24 アズワン品番67-7238-80
1枚
1,564 税込1,720
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf) アズワン品番67-7238-70
1個
4,099 税込4,509
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7 アズワン品番67-7238-82
1個
5,425 税込5,968
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf) アズワン品番67-7238-81
1個
5,019 税込5,521
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×335×366●有効内寸(mm):413×283×335●内容量(L):42.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf) アズワン品番67-7238-74
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):471×320×354●有効内寸(mm):420×281×324●内容量(L):40.6●圧縮荷重:4.18kN(426kgf) アズワン品番67-7238-71
1個
3,752 税込4,127
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf) アズワン品番67-7238-57
1個
2,574 税込2,831
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):331×321×301●有効内寸(mm):270×270×274●内容量(L):21.9 アズワン品番67-7238-55
1個
2,534 税込2,787
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):453×356×487●有効内寸(mm):382×295×451●内容量(L):57.1●圧縮荷重:3.33kN(340kgf) アズワン品番67-7238-78
1個
5,297 税込5,827
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):346×346×393●有効内寸(mm):248×248×358●内容量(L):25.9 アズワン品番67-7238-61
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20 アズワン品番67-7238-53
1個
2,069 税込2,276
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):482×335×389●有効内寸(mm):401×254×357●内容量(L):42●圧縮荷重:3.25kN(332kgf) アズワン品番67-7238-68
1個
4,643 税込5,107
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf) アズワン品番67-7238-62
1個
2,762 税込3,038
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf) アズワン品番67-7238-59
1個
2,742 税込3,016
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf) アズワン品番67-7238-73
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。 サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf) アズワン品番67-7238-58
1個
2,534 税込2,787
5日以内出荷

温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425 引火点(℃)120 外観無色透明・無臭 液体 流動点(℃)‐55.0 危険等級 動粘度(mm2/s)4~6 アズワン品番4-4664-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1パック
28,300 税込31,130
当日出荷

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷