商品豆知識
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
仕様バケツ付き
材質ステンレス(SUS304)
容量(L)10
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
アズワン品番0-231-01
径(mm)×高さ(mm)Φ390×248(間口Φ259)
1台
¥40,590
税込¥44,649
翌々日出荷
ホルダー開閉部がマグネット脱着式ですので、耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)・マグネット・アルミ
アズワン品番7-3632-01
1セット
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース
寸法(mm)315×257
仕様バケツ付き
材質本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン)
容量(L)10
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番0-5698-01
径(mm)×高さ(mm)Φ410×380
1台
¥22,077
税込¥24,285
翌々日出荷
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035mm
寸法(mm)900×1000
アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):□246×21●重量(g):132
アズワン品番67-8170-24
1枚
¥307
税込¥338
5日以内出荷
持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):251×246×214●有効内寸(mm):226×195●内容量(L):9.5●圧縮荷重:3.91kN(399kgf)
アズワン品番67-7240-19
1個
¥584
税込¥642
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-70
1個
¥4,099
税込¥4,509
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7
アズワン品番67-7238-82
1個
¥5,425
税込¥5,968
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-81
1個
¥5,019
税込¥5,521
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×335×366●有効内寸(mm):413×283×335●内容量(L):42.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番67-7238-74
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):471×320×354●有効内寸(mm):420×281×324●内容量(L):40.6●圧縮荷重:4.18kN(426kgf)
アズワン品番67-7238-71
1個
¥3,752
税込¥4,127
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番67-7238-57
1個
¥2,574
税込¥2,831
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):331×321×301●有効内寸(mm):270×270×274●内容量(L):21.9
アズワン品番67-7238-55
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):453×356×487●有効内寸(mm):382×295×451●内容量(L):57.1●圧縮荷重:3.33kN(340kgf)
アズワン品番67-7238-78
1個
¥5,297
税込¥5,827
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):346×346×393●有効内寸(mm):248×248×358●内容量(L):25.9
アズワン品番67-7238-61
1個
¥2,970
税込¥3,267
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20
アズワン品番67-7238-53
1個
¥2,069
税込¥2,276
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):482×335×389●有効内寸(mm):401×254×357●内容量(L):42●圧縮荷重:3.25kN(332kgf)
アズワン品番67-7238-68
1個
¥4,643
税込¥5,107
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)
アズワン品番67-7238-62
1個
¥2,762
税込¥3,038
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)
アズワン品番67-7238-59
1個
¥2,742
税込¥3,016
5日以内出荷
50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):393×330×556●有効内寸(mm):324×274×521●内容量(L):53.1●圧縮荷重:3.3kN(337kgf)
アズワン品番67-7238-79
1個
¥4,950
税込¥5,445
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)
アズワン品番67-7238-73
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):379×329×24
アズワン品番67-7238-80
1枚
¥1,564
税込¥1,720
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)
アズワン品番67-7238-58
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
BA500S 2次バックアップフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-83
1個
¥75,900
税込¥83,490
欠品中
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0
材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))
色ブラック
厚さ(mm)0.22
規格耐切創レベル2(EN388・2003)
機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)50
BA500S 1次メインフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-82
1個
¥85,000
税込¥93,500
欠品中
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース
寸法(mm)205×120×120
アズワン品番7-5743-21
吸水量(mL)600
1箱(30枚)
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ
色白
規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
関連キーワード
1
2
次へ