サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
外装ケーシングは耐薬・耐衝撃性に優れています。引出しには仕切板があり、ピペットの長さに合わせて仕切る事ができます。積み重ねての使用も可能です。ピペットの整理・保管に。
天板部には滑り止めマット付きで、サンプル落下を防止します。引出し内の仕切り板の位置は調節できます。引出し耐荷重50kgの堅牢なワゴンです。鍵付です。
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約35
アズワン品番3-1497-01
1個
¥249,000
税込¥273,900
翌々日出荷
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数:12本(ガロン瓶)、引出耐荷重(kg):30
付属品仕切板×6枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約30
アズワン品番3-1498-01
1個
¥305,000
税込¥335,500
翌々日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥352,000
税込¥387,200
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約40
収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1498-03
引出し耐荷重(kg)40
1個
¥346,000
税込¥380,600
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
関連キーワード