ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。
種別セパレートロック W=486
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02
仕様A4引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)11.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)364×398×887
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01
仕様A3引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)17.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)543×398×887
天板寸法(mm)補助天板/250×350×30
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)59
サイズW120×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)74
サイズW167.5×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460
有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)
耐荷重(kg)50(均等静止荷重)
天板寸法(mm)700×600×17
アズワン品番4-2022-01
マグネット取付可能(ホワイトボード)
高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
¥83,600
税込¥91,960
21日以内出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)
天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302
アズワン品番0-4558-41
1個
¥203,000
税込¥223,300
当日出荷
関連キーワード