38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々118.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×(前5・後10)(前10・後15)
1セット
13,800 税込15,180
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々88.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5
1セット
13,300 税込14,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

杖に取り付けることで、机などに引っ掛けた際にすべりにくくなります。引っ掛けた状態から持ち上げるとフラップ部が自然に折りたたまれます。反射板付きのため、夜間の視認性向上に役立ちます。
材質本体/PP(ポロプロピレン)、フラップ部/ナイロン、ゴム、PVC(反射板) 寸法(mm)104×24×31 質量(g)15 外径(Φmm)適応杖:15~25 アズワン品番8-561-01
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

アズワン鍋蓋
フックタイプのツマミ付きで、鍋の縁に引っ掛けられます。
1個
1,871 税込2,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン杖ホルダー
クリップ状の杖ホルダーです。杖に取り付けて、机などに引っ掛けて使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、クッション/EVA樹脂 寸法(mm)55×48×23 質量(g)19 外径(Φmm)適応杖:15~25 アズワン品番8-562-01
1個
699 税込769
翌々日出荷

背中を楽に洗えるロングタイプです。 両端に指を引っ掛けられるループ付きで、動作が楽に行えます。
材質本体/綿、ひも/ポリエステル 寸法(mm)【タオル】約230×950、【両端(ヒモの付け根)部分】85 アズワン品番7-4047-01 持ち手寸法(mm)約120
1枚
1,188 税込1,307
翌々日出荷

頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。
付属品ジャバラホース×1本 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)465×370×124 質量(g)本体/758、ジャバラホース/62 容量(L)約4 寸法(Φ×mm)ジャバラホース:40×330~1250 アズワン品番8-2238-21 適合寸法(mm)シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
1個
5,148 税込5,663
当日出荷

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
バスト(cm)74 ヒップ(cm)72 材質ポリプロピレン 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)H70
1台ほか
2,640 税込2,904
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
材質ポリプロピレン
1台
2,260 税込2,486
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OBS-EZ ワンタッチバッグセッター アズワン 動画あり
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230 材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5) アズワン品番2-7849-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。
全長(mm)34
1箱(20本)
34,200 税込37,620
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンJフック
ワンタッチフックを使用しない場合にこの金具を使用します。 アドフラットの裏端部に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。
1個
277 税込305
12日以内出荷

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。 短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。 ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。 肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別紳士用 サイズL アズワン品番8-5564-02 素材綿100% 身幅(cm)155 身丈(cm)115
1枚
4,307 税込4,738
翌々日出荷

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。 短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。 ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。 肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別婦人用 サイズM アズワン品番8-5564-03 素材綿100% 身幅(cm)150 身丈(cm)110
1枚
4,307 税込4,738
翌々日出荷

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。 短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。 ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。 肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別紳士用 サイズM アズワン品番8-5564-01 素材綿100% 身幅(cm)150 身丈(cm)110
1枚
4,307 税込4,738
翌々日出荷

肩・背筋の運動に!腕や足に引っ掛けて使用できます。輪になっているので持ちやすく、より負荷をかけやすい形状です。からだ全体を使うストレッチに適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。 短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。 ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。 肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別婦人用 サイズL アズワン品番8-5564-04 素材綿100% 身幅(cm)155 身丈(cm)115
1枚
4,307 税込4,738
翌々日出荷

ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。ハードタイプは硬い爪に、ワイドタイプは肥厚・幅広・重度の巻き爪に適しています。
全長(mm)約34 仕様3種セット(レギュラー12本、ハード・ワイド各4本) アズワン品番8-3673-14
1箱
34,200 税込37,620
8日以内出荷

ストレッチフィルム巻きの際に引っ掛けて使用します。フィルム巻き作業効率がアップします。取付けパレットについてはご相談下さい。 取付使用例:パレットD4-112116※パレットR4・D4-112116以外での取付時、パレット外寸より外側へサンフックがはみ出す場合があります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ40×7 グレー アズワン品番67-7314-64
1個
399 税込439
5日以内出荷

深爪が原因の「陥入爪」や異常に湾曲してくる「巻き爪」を自然で健康な爪へと導く矯正具です。、ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。、両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。、ねじる・上げるだけなので短時間で施術ができ、母趾以外の幅の狭い爪にも矯正可能です。、ワイヤーを安定させるプレートやコーディング部が小さく、見た目にも美しい矯正具です。
1箱(20本)
34,900 税込38,390
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
1セット(5本)
1,230 税込1,353
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 付箋やクリップ、印鑑などの文具の細々したものが、サッと取り出せます。 中身が見えるのですぐわかる。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:6.1×3.4×3.8Hcm●材質:ポリプロピレン アズワン品番67-9133-55
1個
129 税込142
7日以内出荷

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,770 税込4,147
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バットや引っ掛ける部分がくびれた商品の陳列に適しています。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
1,340 税込1,474
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品番:R-522(三滑車)は寝台に引っ掛けるだけで固定の必要がありません。
材質鉄クロームメッキ仕上げ
1個
58,410 税込64,251
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。 左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。
材質合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×7
1個
1,960 税込2,156
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

春のセールをアピールする、桜柄が印象的なタペストリー。 引っ掛けるだけの簡単さが魅力。 一般的なタペストリー(90×180cm)よりコンパクトで、飾る場所を選びません。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:60×85cm●上下パイプ・ひも付き●片面 アズワン品番68-0950-47
1個
4,490 税込4,939
7日以内出荷

1個
4,500 税込4,950
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
1個
16,830 税込18,513
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取付金具付き バーに引っ掛けてご利用ください。 サイズW10×H15cm 鏡厚 アズワン品番61-7218-02 素材フレーム
1個
2,930 税込3,223
7日以内出荷

1セット(10本)
1,480 税込1,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4224-14
1台
68,000 税込74,800
13日以内出荷

耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80) VESAマウント(mm)100×100~400×400mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ43~60型 アズワン品番68-4224-13
1台
61,900 税込68,090
11日以内出荷

耐荷重(kg)2 セット内容木棚×1、ブラケット×2 材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ 寸法(Φmm)引っ掛け部:4 棚板厚さ(mm)18
1セット
3,770 税込4,147
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ輪部分の内径 仕様ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。 セット内容ワイヤー 耐荷重20 素材ステンレス製
1セット
3,370 税込3,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)