175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤 液性アルカリ性
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様約1~7mm厚までのポップをご使用いただけます。、※ポップ別売 サイズW5×D5.2×H9.3cm クリップ幅 アズワン品番61-7237-22 素材樹脂製
1セット(2個)
2,080 税込2,288
10日以内出荷

鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。 強力に切断出来る、精密作業や細かな作業に適したニッパー。 ガタツキが少ない3枚合わせ構造 。
仕様●重量:99g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-75
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm アズワン品番68-4104-04
1個
619 税込681
当日出荷

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304 付属品回転子(40mm)×1個 寸法(mm)222×211×135 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8 プラグ3P 撹拌容量(mL)100~10000 アズワン品番1-254-11 磁力0.55T
1台
131,000 税込144,100
当日出荷

風量を増し、強力ブロー出来るノズルを標準装着しています。
仕様●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-93
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 動画あり
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-4137-12 材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V、50/60Hz プレート寸法(mm)200×200 ヒーターシーズヒーター(750W) 撹拌容量(L)~20 温度調節精度±3℃ 材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2 温度設定範囲(℃)室温+5~200
1個
215,000 税込236,500
欠品中

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。 チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。 水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
容量(kg)1 主成分PE・アクリルエマルジョン・骨材 粘度150000cps 主な用途コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等 固形分0.0075 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本
4,340 税込4,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量を増量させ、ブロー相手にノズル先端が当たっても樹脂製なのでキズが付き難いノズルです。
仕様●重量(約):128g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-70
1個
1,520 税込1,672
8日以内出荷

アクリル基材なので初期接着力に優れています。
仕様●サイズ:20×30000●粘着剤:アクリル系/基材:ポリプロピレンフィルム アズワン品番67-7408-06
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

ステンレス板、鋼板、針金等を強力に切断出来ます。 厚み0.8mmのステンレス板、厚み1.2mmの鋼板を切断出来ます。 本体内蔵のスプリングと独自の構造により少ない力で強力に切断出来ます。 刃先に細かいギザを付け対象物にしっかり喰いこみ逃がしません。
仕様●重量:435g●材質:クロムモリブデン/エラストマー アズワン品番68-4103-53
1個
1,590 税込1,749
8日以内出荷

強力な磁力を持った使いやすいU字マグネット。U字型なのでヒモなどで吊り下げての使用も可能です。
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット 寸法(mm)210×175×102 質量(kg)6 電源(V)AC100 50/60Hz 100W 機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え 連続使用時間(分)10 サービス分類レンタル
1台
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを握るだけでしっかりハトメが出来るプライヤー。 書類の整理、レザークラフト、縫製等の穴の補強や補修に使えます。 グリップは樹脂コーティングで滑り難く力強く握れます。 ハトメサイズ#20(7.0mm)のハトメ100個付。
仕様●重量:230g●材質:スチール アズワン品番68-4100-78
1個
769 税込846
8日以内出荷

磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウス アズワン品番1-6618-08
1個
5,240 税込5,764
当日出荷

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量100mL~10L 材質(プレート)SUS304 アズワン品番1-254-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
143,000 税込157,300
15日以内出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください アズワン品番65-3719-86
1台
178,000 税込195,800
17日以内出荷

換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。 広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
仕様●容量:5kg×4本入+空ボトル●成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤●液性:アルカリ性 アズワン品番3-5375-13
1セット(4本)
7,190 税込7,909
4日以内出荷

希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
仕様強力タイプ 材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系 長さ(m)10 アズワン品番4-4184-13 幅×厚さ(mm)20×1.0
1巻
519 税込571
当日出荷

サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 動画あり
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.035 規格食品衛生法適合 機能厚手タイプ エンボス加工外エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 動画あり
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)スタンダード/0.03 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
901 税込991
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)マスク:約175×95 構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布 対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
659 税込725
当日出荷

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
1個
26,532 税込29,185
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数1 適合径(Φmm)ボンベ:100~240 アズワン品番4-2742-01 耐震性震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。
幅(mm)100
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン真空パック
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
1袋(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
厚さ(mm)0.035 材質PE(ポリエチレン) 入数(枚)1100 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(1100枚)
10,395 税込11,435
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
寸法(mm)310×335×135、30~40(対応回転子) 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)0.1~20
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力グリップでつかんだ物をしっかりキャッチします。
材質ニトリル合成ゴム 入数(枚)1000
1箱(1000枚)
69,900 税込76,890
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
55,400 税込60,940
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 入数(枚)1100 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(1100枚)
9,009 税込9,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DX ペンシルミキサー アズワン 動画あり
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115 本体寸法(mm)Φ20×172 シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8 アズワン品番1-229-02 付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源単3乾電池2個使用 材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷