使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
扉部にはパッチン錠を採用しています。
高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂
質量(kg)6
棚板耐荷重(kg)約5
仕様組立式、ナイロン製単輪キャスター・直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
質量(kg)20.4
サイズW120×D75×H210cm バー内寸
耐荷重全体・150 75/段
ボルト径16mm
素材スチール製 粉体塗装
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質スチール製
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)60
1個
¥21,087
税込¥23,196
5日以内出荷
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質スチール製
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)60
仕様緩み防止スプリングワッシャー付き
材質ナイロン製
サイズ単輪キャスター
キャスターあり
耐荷重50/個
アズワン品番61-7198-19
1セット(4個)
¥2,640
税込¥2,904
欠品中
炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3
材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
サイズハンガーパイプ
耐荷重30
アズワン品番61-7206-94
素材スチール製 クロームメッキ
1本
¥4,720
税込¥5,192
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)約10/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
より移動に適した直径7.5cmタイプ。
セット内容簡易ロック付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
ねじ径3/8w
耐荷重(kg)50/個
アズワン品番61-7184-36
1セット
¥3,770
税込¥4,147
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-421-85-2):W120×H150cm ×1●▼両面用エンドネット(61-421-89-4):W90×H150cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-2):W120×D40cm ×6●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-2)×2●▼木棚セット(61-777-37-2)×6●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-2)×2
アズワン品番67-2189-08
1セット
¥287,000
税込¥315,700
7日以内出荷
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製
アズワン品番65-8119-47
1セット
¥145,000
税込¥159,500
7日以内出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE
規格4×42C(EN388)
ゲージ数13ゲージ
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
材質(本体)PMMA(アクリル)
材質(枠)アルミ
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
キャスター径(Φmm)65
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)50
パッキン(扉)マグネット式
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
オールプラスチック製の椅子です。
強化PPを使用した肉厚設計なので、長くお使いいただけます。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):690×595×750
アズワン品番67-7313-52
1個
¥22,107
税込¥24,318
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。
仕様●セット内容●リスタプラス中央片面タイプ【W90×H135cm】 (61-554-31-2)×1●リスタプラス 中央両面タイプ W90cm 本体(61-554-33-2)×1●木棚セット W90cm×D40cm (61-777-37-2)×9●木製台輪ステージ W90cm用(61-751-71-2)×3●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできませんあらかじめご了承ください。陳列物はセット内容に含まれておりません。
アズワン品番65-8769-12
1セット
¥280,000
税込¥308,000
7日以内出荷
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
¥3,290
税込¥3,619
7日以内出荷
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:53kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)●写真は本体です。
アズワン品番65-8768-88
1台
¥80,800
税込¥88,880
7日以内出荷
シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。
材質ポリエステル
シートサイズ200×300mm
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
シリーズ61-554シリーズ
。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W92.5×D77×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:51kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
収納力たっぷり。清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚です。ガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです
仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W29.5×D39.5×H178cm●重量:23kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立
アズワン品番67-0324-80
1個
¥29,600
税込¥32,560
7日以内出荷
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W61.3×H135cm 、角柱/25mm角、スリット芯々/58.8cm (片面)、 レールピッチ/10cm●重量:7kg●耐荷重:18kg●アジャスター付き●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
シリーズ61-554シリーズ
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W122.5×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:55kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ