6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応急処置に役立つヒントを解説した救急てぬぐい
寸法(mm)1000×350 質量(g)42 アズワン品番64-5100-83
1個
189 税込208
欠品中

災害時に応急処置用として使用可能な救急セットです。 バッグはショルダータイプになっている為、持ち運びが容易です。 バック正面は透明になっており、中身の確認ができます。
仕様20人用 セット内容ショルダーバック、ステンレスピンセット(12.5cm)、刺抜ピンセット、綿棒(120本入)、カット綿(50g)×2、ガーゼ(30cm×1m)×3、伸縮包帯(5cm×4.5m)×6、ネット包帯(足首・ひざ用1m)×2、ネット包帯(手先・ひじ用1.2m)×2、指キャップ×2、ホータイ止め(10個入)、3層マスク(50枚入)、サージカルテープ(2.5cm×9m)、救急バンM(1.9×7.2cm・100枚入)×2、超・防炎用ウェットティッシュ×5、清浄綿(5枚入)×5、PVC手袋(100枚入)、三角巾(L)×5、万能ばさみ(16cm)、眼帯×2、電子体温計、冷却シート(10枚入)、サイコール、レスキューシート×2、消毒剤(75mL)×2、防水救急バンM・L(各5枚入)×各2、駆血帯、ソフトシーネ(41×6×2cm・32×4.5×2cm・21.5×4.5×2cm)×各2、コールドスプレー(420mL) 材質【バッグ】ターボリン・ナイロン 寸法(mm)420×180×300 アズワン品番8-7453-32
1個
29,900 税込32,890
欠品中

真空圧縮加工で持ち運び便利・衛生的!。非常時に役立つタオル。緊急時の応急処置に包帯代わりとして。指に巻いて歯磨き代わりに。口と鼻を覆って結べばマスクの代用として。首に巻いてマフラー代わりにして体温低下を抑制。
セット内容フェイスタオル3枚入り 材質綿100% 寸法(cm)約34×85 アズワン品番67-8176-64
1袋(3枚)
1,270 税込1,397
13日以内出荷

タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋 材質ファイバーグラス製テープ 半透明 耐熱温度(℃)-17~170 硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15 係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃) 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)79
1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)