災害時に応急処置用として使用可能な救急セットです。
バッグはショルダータイプになっている為、持ち運びが容易です。
バック正面は透明になっており、中身の確認ができます。
仕様20人用
セット内容ショルダーバック、ステンレスピンセット(12.5cm)、刺抜ピンセット、綿棒(120本入)、カット綿(50g)×2、ガーゼ(30cm×1m)×3、伸縮包帯(5cm×4.5m)×6、ネット包帯(足首・ひざ用1m)×2、ネット包帯(手先・ひじ用1.2m)×2、指キャップ×2、ホータイ止め(10個入)、3層マスク(50枚入)、サージカルテープ(2.5cm×9m)、救急バンM(1.9×7.2cm・100枚入)×2、超・防炎用ウェットティッシュ×5、清浄綿(5枚入)×5、PVC手袋(100枚入)、三角巾(L)×5、万能ばさみ(16cm)、眼帯×2、電子体温計、冷却シート(10枚入)、サイコール、レスキューシート×2、消毒剤(75mL)×2、防水救急バンM・L(各5枚入)×各2、駆血帯、ソフトシーネ(41×6×2cm・32×4.5×2cm・21.5×4.5×2cm)×各2、コールドスプレー(420mL)
材質【バッグ】ターボリン・ナイロン
寸法(mm)420×180×300
アズワン品番8-7453-32
1個
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット
関連キーワード