24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100 材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源AC100V50/60Hz センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 振幅(mm)30 温度調節PID制御・SSR出力 外寸法(mm)491×296×291 温度設定範囲(℃)室温+7~60 アズワン品番1-6142-11 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
187,000 税込205,700
当日出荷

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
173,000 税込190,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ160) 外寸(mm)491×296×291 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 振幅(mm)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

恒温振盪器シェーカー専用ラック
仕様シェイキングインキュベーター用オプション品。
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外寸(mm)491×296×291 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 振幅(mm)30 温度分布37℃時2℃ 温度調節PID制御・SSR出力 タイマー設定1分~99時間59分 ヒーター容量(W)80 温度設定範囲(℃)室温+7~60 アズワン品番1-6142-11-22 庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160) タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
1個
199,000 税込218,900
欠品中

1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
10日以内出荷

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
242,000 税込266,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ アズワン品番1-5837-32-22
1台
272,000 税込299,200
15日以内出荷

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個 質量(kg)13 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式) 電源AC100V 50/60Hz 11A 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 外寸法(mm)400×422×314 ヒーター容量(W)1000 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
237,000 税込260,700
当日出荷

恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体) 種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-103-11-22
1台
119,000 税込130,900
15日以内出荷

ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 槽内寸法(mm)Φ110×115 型番CSB-900S モーターDCモーター・電子制御 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御 温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃) サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む) アズワン品番1-5086-21 磁力0.4T
1台
376,000 税込413,600
翌々日出荷

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体) 種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-916-11-22
1台
152,000 税込167,200
17日以内出荷

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体) 種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-915-11-22
1台
160,000 税込176,000
17日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01
1個
370,000 税込407,000
10日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
用途付属品:点検検査書類 種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01-22
1個
382,000 税込420,200
15日以内出荷

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 ヒーター(W)1000 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 回転数100~1500rpm(個別回転制御方式) 外寸法(mm)400×422×314 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21-22 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
249,000 税込273,900
17日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ アズワン品番1-5837-31-22
1台
296,000 税込325,600
欠品中