63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
1セット
68,000 税込74,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質PMMA(アクリル)
1個
28,512 税込31,363
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納数40冊(背幅28mm) 仕様鍵付き扉タイプ 材質ステンレス(SUS304・443CT) 質量(kg)37 キャスター約Φ100mmウレタン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×380×1130 アズワン品番8-8210-01
1個
376,200 税込413,820
30日以内出荷

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2 電源AC100V 50/60Hz 消費電力93/110W 風量(m3/min)6.7/5.8 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番3-4060-01 静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
4日以内出荷

強制対流方式 選べる3サイズ デジタル式安全装置標準装備 あざやかな大型液晶画面 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450 制御温度(℃)室温+20~270 最高温度到達時間約45分 温度分布精度±8℃(at 270℃) 温度変動±1℃(at 270℃) 温度勾配23℃(at 270℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 庫内容量(L)約91 電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)5
1台
663 税込729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
545 税込600
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
297 税込327
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強制対流方式。ベーシックタイプをモデルチェンジ。プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
792 税込871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
特価
7,190 税込7,909
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-79
1台
30,600 税込33,660
30日以内出荷

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温) 温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位) 温度分布±0.8℃(35℃設定時) 電源(V)AC100(50/60Hz)98W 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸(mm)450×455×550 庫内寸法(mm)360×276×420 仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
1個
1,287 税込1,416
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装) 質量(kg)18 型番CN-40A(出荷前点検検査書付) 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸法(mm)450×455×550 温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃) アズワン品番1-8963-01-22 庫内寸法(mm)360×276×420 対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
230,500 税込253,550
18日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 タイプ3人用
1台
38,900 税込42,790
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-83
1台
43,100 税込47,410
当日出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-91
1台
58,800 税込64,680
14日以内出荷

温風と紫外線殺菌方式で、乾燥・殺菌が可能です。乾燥・殺菌後は自動的に停止する自動制御機能付きです。扉を開くと自動的に殺菌ランプが消灯します。
1個
559,000 税込614,900
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×385●付属品:名指し枠、タオル掛け●扉寸法(W×H)mm:272×410●材質:スチール●重量(kg):51.1●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
1台
68,200 税込75,020
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:455×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:392×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:411×1645●材質:スチール●重量(kg):21.6●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-75
1台
23,700 税込26,070
30日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-84
1台
56,200 税込61,820
23日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●扉寸法(W×H)mm:418×1645●生産国:日本 付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス) 材質スチール 質量(kg)37.7 ホワイトグレー タイプ2人用 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435×棚上170/中間1200/棚下190 アズワン品番65-9622-77 シリンダー錠
1台
36,000 税込39,600
14日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:マットブラック●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-95
1台
38,900 税込42,790
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:397×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:418×1645●材質:スチール●重量(kg):37.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-78
1台
47,700 税込52,470
14日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-92
1台
84,200 税込92,620
42日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
1台
46,400 税込51,040
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-86
1台
51,400 税込56,540
9日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:316×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):21.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9623-01
1台
26,800 税込29,480
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×822●材質:スチール●重量(kg):51.9●色:マットブラック●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-98
1台
57,900 税込63,690
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):46●色:マットブラック●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-97
1台
46,400 税込51,040
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:316×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):21.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-99
1台
21,900 税込24,090
32日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-80
1台
37,100 税込40,810
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:マットブラック●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-96
1台
43,100 税込47,410
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:455×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:392×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:411×1645●材質:スチール●重量(kg):21.6●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-76
1台
28,000 税込30,800
14日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-85
1台
40,900 税込44,990
32日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):46●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-88
1台
64,900 税込71,390
7日以内出荷

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg 仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160 質量(kg)82 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)1200×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-04 作業面寸法(mm)1000×550
1台
724,000 税込796,400
10日以内出荷

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg 仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113 質量(kg)66 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)900×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-03 作業面寸法(mm)700×550
1台
614,000 税込675,400
10日以内出荷

前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ×1本用 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×370 リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107 アズワン品番7-4111-01
1個
19,800 税込21,780
15日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-01 扉幅(mm)494×665
1台
86,900 税込95,590
10日以内出荷

前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ用 キャスター径(Φmm)130 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)345×340×945 質量(kg)2.7 リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107 アズワン品番7-4110-01
1台
21,100 税込23,210
3日以内出荷