41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) キャスター径(Φmm)65 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
79,900 税込87,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
112,000 税込123,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム 電源220~240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 棚板耐荷重(kg)20/枚 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
157,000 税込172,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765 内寸法(mm)1138×532×1486 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板)50 棚段数(段)(最大)25段×2列 質量(kg)56 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板 質量(kg)22.5 キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付) 天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時) 棚板間隔(mm)50 棚板耐荷重(kg)約10/枚 外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む) 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(mm)560×483×986(作業面) パッキンマグネット式(扉)
1個
112,000 税込123,200
当日出荷

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
1個
108,000 税込118,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【扉パッキン】マグネット式 材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
166,000 税込182,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(m)約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm)Φ65PA(ナイロン)製 扉形式マグネットパッキン式
1個
98,900 税込108,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラボ型 液中パーティクルカウンターHIAC 9703+を収納可能なクリーンボックスです
仕様●外寸:W630xD615xH720(H寸法はピュアスペース除く)●材質:アルミフレーム+制電PVCt3透明パネル/底面のみ一般PVCt10グレー●正面観音開き扉/マグネットガスケット式●扉板には排気用角穴加工付●正面開口には中柱無し、扉に戸当り取付け●両側面に内径Φ30膜付きグロメット付 アズワン品番64-5211-40
1個
264,000 税込290,400
33日以内出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

アズワン品番1-9033-01 付属品シリカゲル皿:1枚 質量(kg)14 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 材質(キャスター)ウレタン製 棚板間隔(mm)50 キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む) 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
83,400 税込91,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 扉形式マグネットパッキン式
1台
114,000 税込125,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム ピッチ(mm)(棚板取付け)50 内寸法(mm)560×483×731mm 本体質量(kg)16 サイズ(mm)574×517×765 棚板寸法(mm)490×460
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
406,000 税込446,600
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ タイプ免震仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×518×1586 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
299,000 税込328,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様扉パッキン:マグネット式 材質(本体)アクリル(PMMA) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×490×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×546×1770 棚板寸法(mm)490×460
1台
170,000 税込187,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約22 外形寸法(mm)574×560×1020 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約27 外形寸法(mm)574×560×1085 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
146,000 税込160,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm)560×483×1486 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 保証期間3年 外寸法(mm)574×524×1770 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49
1個
231,000 税込254,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864 保証期間3年 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 棚板寸法(mm)490×460 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 取付ピッチ(mm)50 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1個
166,000 税込182,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)