「手術」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
材質EVA(酢酸ビニル)
機能洗浄可
人体に近い特殊なゲル(クリスタルゲル®)製で、臨床に近い縫合・結紮の感覚があります。縫合・結紮時に裂けにくいです。8cm角のシートの中に様々な立体形状があり、1枚で多数の縫合練習が可能ですドライなので簡易保管が可能です。
耐用温度(℃)-30~80
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×15
材質クリスタルゲル(R)(スチレン系エラストマー)
アズワン品番7-9985-01
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)約60
ソフトな座面ですので、乗降時の足への負担を軽減します。防汚性・抗菌性・難燃性・耐久性に優れています。カバー(別売)を替えることができますので、汚れても安心です。
材質パイプ/スチール、カバー/ビニールレザー
天板寸法(mm)(幅)385×(奥行)265
清潔区域や手術場でご使用ください。
撥水性・通気性が良いのでむれが少ないです。
仕様滑り止め付き
材質不織布
サイズフリーサイズ
サイズ(cm)~30
アズワン品番0-1118-01
1箱(100枚)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
抗菌衛生加工済。院内・中材・手術場の下履に。耐久性・耐水性・履きやすさに優れています。
仕様抗菌衛生加工
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可
材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。
一般のベッドに使用しても効果的です。
腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。
通気性がよく、むれにくくなっています。
仕様オートクレーブ不可
材質ウレタンフォーム
。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
関連キーワード
1
2
次へ