「手術用品」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)約60
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
ソフトな座面ですので、乗降時の足への負担を軽減します。防汚性・抗菌性・難燃性・耐久性に優れています。カバー(別売)を替えることができますので、汚れても安心です。
材質パイプ/スチール、カバー/ビニールレザー
天板寸法(mm)(幅)385×(奥行)265
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可
材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様脚部:レベルアジャスター付き
耐荷重(kg)600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
関連キーワード
1
2
次へ