汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果)
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4825-01-77
1双
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4824-01-77
1双
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。
別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-8822
寸法(mm)420×178.5
アズワン品番3-2000-01
1個(10本)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング手のひらコーティング
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
関連キーワード