30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 取付穴径(Φmm)4.5
1個
5,049 税込5,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品取付金具 種別横入れタイプ 材質アクリル 寸法(mm)280×87×460 質量(kg)約1 適合サイズ(mm)最大手袋箱:245×75×130 アズワン品番3-7137-02
1個
12,800 税込14,080
当日出荷


クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉有無粉無 エンボス加工外エンボス タイプエコノミー外エンボス
1箱(100枚)ほか
307 税込338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,580 税込1,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(cm)27.5 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.018 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし タイプエコノミー
1箱(100枚)ほか
257 税込283
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×20パック)ほか
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1ケース(100枚×11箱)
5,544 税込6,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 縫い目がないので指先へのフィット感を一層高めています。 耐摩耗性に優れ、クリーニング後も高度な洗浄効果を維持します。 クラス100でクリーンパックしています。
材質テイジンテトロンR(PU(ポリウレタン)コーティング) 入数(双)10 機能耐摩耗性 クラスクラス100
1ケース(10双)
8,390 税込9,229
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非石油由来のバイオマスプラを10%配合した環境配慮型のディスポ手袋です。外エンボスで快適にご使用可能です。
材質PE(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)1100(100×11箱) エンボス加工外エンボス
1ケース(11箱×100枚)
5,940 税込6,534
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。 長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)約300 粉有無なし
1ケース(10箱×50双)
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
1ケース(10袋×100枚)
39,200 税込43,120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.075 全長(mm)約240 表面処理オンラインクロリネーション
1ケース(10箱×100枚)
14,800 税込16,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)236×225×125 内寸(mm)230×218×118
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11 材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg)23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm)520×350×580 温風温度(℃)(室温)+20±5 ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部) 収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm)600×377×880 タイマー最長30時間迄設定可能 安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

仕様壁取付用ネジ付 材質スチールワイヤーにエポキシコーティング
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2パック)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル ホワイト 入数(双)10
1ケース(10双)
9,761 税込10,737
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(6枚)ほか
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊 ケース寸法(mm)525×350×200 アズワン品番8-2804-11
1個
76,900 税込84,590
翌々日出荷