11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズW3cm×厚さ2cm アズワン品番61-7230-93 素材ポリプロピレン製
1セット(40個)
1,360 税込1,496
当日出荷

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別円型タグ付 アズワン品番3-2000-03
1箱(10本)
8,990 税込9,889
当日出荷

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷

別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別タグ無 アズワン品番3-2000-02
1箱(10本)
7,290 税込8,019
欠品中

もう落とさない!手袋、タオル等の持ち運びに便利なアイテム! クリップ部が360度回転しフレキシブルシャフトで取り回しの良いWハンガータイプ
仕様●本体全長:200mm●本体重量:約24g●材質:アルミ、ポリアセタール●クリップ開口:約10mm アズワン品番68-4101-02
1個
419 税込461
8日以内出荷

ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-8822 寸法(mm)420×178.5 アズワン品番3-2000-01
1個(10本)
7,490 税込8,239
当日出荷

フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属) 材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
66,300 税込72,930
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。フードや手袋を掛けられるフックが12個ポールに付いています。斜め掛けで省スペースを実現しました!
種別フック付
1個
43,400 税込47,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP 寸法(mm)420×199 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-6758-01 線径(mm)Φ8
1箱(10本)
3,590 税込3,949
翌々日出荷

リングを自由に高さ調節できます。靴下・手袋などの陳列に最適です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)7.3 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)5 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165 アズワン品番61-7207-91
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷