「手袋 刃」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン
アズワン品番1-8296-22
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)285
タイプロング型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-02
1双
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)220
タイプショート型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-01
1双
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250(EN407接触温度)
アズワン品番4-1949-01
耐切創性4C(EN388・2016)
1双
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
12日以内出荷
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー
アズワン品番1-8296-23
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS
材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)
色(手首部)ホワイト
アズワン品番1-8296-21
1双
¥1,683
税込¥1,851
欠品中
バラのとげ等の穿刺を防ぐことが可能です。動物を扱う際のひっかき等からの保護に適しています。
材質牛革、RIPSTOP(R)・Skinsoft(R)
全長(mm)350
規格4143X(EN388)、PPEII
入数(双)1
機能耐切創
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR
全長(mm)300
規格EN ISO 21420・2020
厚さ15ゲージ
入数(双)1
機能耐切創、耐薬性
耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020)
耐切創性4×41D(EN388・2016)
耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE
規格4×42C(EN388)
ゲージ数13ゲージ
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン)
サイズLL
色(手首部)黄
アズワン品番4-3165-01
耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
¥689
税込¥758
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)茶
アズワン品番4-3169-02
1双
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛)
全長(mm)580
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)約350
規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)350(15秒)
適合温度(℃)-50~+350
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
機能厚手タイプ
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。鋭利な道具を使用する際の切傷を防止します。
表面抵抗値(Ω)106~108
関連キーワード
1
2
次へ