ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン
アズワン品番1-8296-22
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)1
機能耐油、伸縮性
やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。
材質70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)
入数(双)10
柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
コーティングポリウレタンコーティング
材質ポリエステル
機能タッチパネル対応、スマホ対応
仕様スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みの低発塵性手袋です。
滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットします。
手のひらに発泡ポリウレタンをコートしており、滑り止め効果と透湿性に優れています。
手の甲は無コーティングのためムレず、快適に作業できます。
材質樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5
コーティング指先コート
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗10^6~10^8Ω/□
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン)
色(手首部)緑
サイズM
入数(双)1
機能通気性・伸縮性
全長(cm)21.5
コーティング手のひらコーティング
色(本体)ホワイト
アズワン品番9-5676-12
1双
¥349
税込¥384
10日以内出荷
ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング手のひらコーティング
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。
用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。
高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。
フットペダル付きですので、両手が塞がっていても自由に昇降できます。
手袋等をつけていても触ることなく昇降できますので、衛生的です。
すべてにこだわったハイエンドタイプ!
材質座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部/スチール製(クロムメッキ)、化粧リング/アルミダイキャスト
色ブラック
径(Φmm)560(脚部)
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
昇降方式ガスシリンダー式
グリーン購入法適合
関連キーワード