100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)約350
規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)350(15秒)
適合温度(℃)-50~+350
関連キーワード