熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
手になじみ易く、強度・耐久性・耐熱性に優れています。
手の平・人差し指・親指付け根は当て皮で2重に補強しています。
中指・薬指・小指の先端部分は、はみ出し皮を施しており、細やかな物の扱いが容易です。
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。
材質ノーメックス(R)・ケブラー(R)
規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)250(約13秒)
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番3-1809-01
1双
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド
アズワン品番1-6924-01
耐切創性3
1双
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。
撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番7-055-01
材質シリコン
入数(双)1
機能撥水性・撥油性
全長(cm)27
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)13
1双
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-01
仕様ケブラーブレンド
材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)
入数(双)1
機能耐熱・耐久性
耐熱温度(℃)約200
1双
¥23,067
税込¥25,374
翌々日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4824-01-77
1双
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
掴む・持つ等の作業が容易です。耐水・耐熱性に優れています。左右どちらの手でも使用可能です。
仕様滑り止め加工
材質シリコンゴム
全長(mm)約395
耐熱温度(℃)-30~+220
アズワン品番3-5957-01
1枚
¥7,590
税込¥8,349
翌々日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-02
仕様セミアルミナイズド
材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)
入数(双)1
機能耐熱・耐久性
全長(cm)約36
中指長(cm)約9.5
耐熱温度(℃)(素材)200
手の平幅(cm)約14
1双
¥11,781
税込¥12,959
翌々日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果)
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4825-01-77
1双
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付
アズワン品番1-6924-02
1双
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
12日以内出荷
操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル
厚さ(mm)2
入数(双)1
耐熱温度(℃)220/5秒
PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル
入数(双)1
耐熱温度(℃)500(平部のみ)
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維
規格耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)
耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。
色アイボリー
サイズM
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)35
耐熱温度(℃)~1000(推奨)
アズワン品番67-7285-09
1双
¥32,400
税込¥35,640
48日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲-30~230
色オレンジ
機能耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)230
入数(双)1
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
繊維そのものが耐熱性ですので、繰り返し洗っても特性が劣化しません。
材質アラミド繊維NOMEX-Ⅲ(デュポン社製)
機能耐熱
耐熱温度(℃)(常用)260、(間欠)370、(素材)700
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~230
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
関連キーワード