指先滑り止めポリウレタンコーティング加工、ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れます。ほつれ防止のオーバーロック加工。
ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
色ホワイト
入数(双)10
グレード(目安)クラス100まで
ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング手のひらコーティング
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。細かな作業に適しています。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指なし
入数(双)10
耐油・耐薬品性に強く、耐久性抜群。、手のひら特殊表面処理加工によりグリップ性にも優れる。、内側表面加工により脱着が簡単。、裏毛がなく衛生的。、10双パックでゴミの削減に貢献。、オールコート手袋、合成ゴム(ニトリルゴム)、くりかえし使用可能、裏毛なしタイプ、食品衛生法適合、環境対策品、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指あり
入数(双)10
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。
材質70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)
入数(双)10
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。
ムレやベタつきをを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。
優れたフィット感で作業しやすく!
色白
混率(%)ナイロン100
薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。
ムレやベタつきを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。
滅菌タイプをラインナップ!
色白
滅菌済
混率(%)ナイロン100
通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。
材質掌/ポリエステル100% ウレタンフィルム張付、甲/40ナイロンハーフ(ナイロン100%)
入数(双)10
機能通気性
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止
材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。
縫い目がないので指先へのフィット感を一層高めています。
耐摩耗性に優れ、クリーニング後も高度な洗浄効果を維持します。
クラス100でクリーンパックしています。
材質テイジンテトロンR(PU(ポリウレタン)コーティング)
入数(双)10
機能耐摩耗性
クラスクラス100
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
滑り止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。
指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
材質ナイロン(指先部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング)
入数(双)10
クラスクラス5000~10000
発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
材質ポリウレタン
入数(双)10
機能静電気防止
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みの低発塵性手袋です。
滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットします。
手のひらに発泡ポリウレタンをコートしており、滑り止め効果と透湿性に優れています。
手の甲は無コーティングのためムレず、快適に作業できます。
材質樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル
色ホワイト
入数(双)10
関連キーワード