水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状ストレートタイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体長さ(mm)185
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
アズワン品番1-144-32
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能
スタッキングして収納できます。
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65
最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)約525×340×190(水槽)
内寸(mm)約425×295×170(水槽)
仕様温度コントローラー
温度範囲(℃)-20~+30
制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲-20~+30℃
アズワン品番1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
当日出荷
低温域に特化した温度調節器。-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。正動作(冷却動作)制御が可能です。ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。※接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。低温域に適したT熱電対を標準付属しています。アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様●出力制御方式:SSR電圧出力●対応センサー:T熱電対
付属品シース型T熱電対センサー
寸法(mm)130×160×84
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)3Pプラグ 2
温度制御方式ON/OFF制御
出力容量AC100V 50/60Hz MAX15A
接続端子制御出力/3Pコンセント
温度設定範囲(℃)-40~+35
アズワン品番4-6068-01
最小表示(℃)0.1
タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
関連キーワード