3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316 長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで) 質量(kg)約0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(プラグ付き) ヒーター容量(W)300 本体長さ(mm)160 アズワン品番4-5045-01
1個
29,100 税込32,010
当日出荷