水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
当日出荷
関連キーワード