シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
ボックス本体の中のインナーカートはキャスターで引き出せるので、ゴミ袋の交換が簡単にできます。投入口はスライド方式を採用。ロックができ夜間や早朝に家庭ごみの投入を防ぎます。ボックス本体はアジャスター付(インナーカートは移動用キャスター付)
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
電源なしでオムツをワンタッチでパックしますので、臭いを衛生面の問題を解消します。おむつを投入してビニール袋を引っ張ると次のビニール袋が口を開けて待機します。大型の紙おむつにも対応可能な大口サイズの投入口です。シンプルな構造なので、メンテナンスが簡単です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×430×520
アズワン品番7-2146-21
投入口サイズ(mm)Φ250
1個
¥89,900
税込¥98,890
3日以内出荷
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無
材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)
投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-02
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1枚
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-52
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥18,400
税込¥20,240
翌々日出荷
JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
アズワン品番4-2853-01
1枚
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口なし
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-51
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール
材質PVA(ポリビニルアルコール)
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm
溶解温度(℃)本体:65、テープ:25
アズワン品番7-3186-01
1箱(200袋)
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
厚さ(μm)25
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
寸法(mm)660×840
サイズS
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(mm)660×840
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
厚さ(μm)25
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
材質スチール(粉体塗装)
仕様先入れ・先出し機能付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20
質量(kg)1.4
付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
袋止め付きです。
仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm
アズワン品番67-8172-46
1個
¥4,780
税込¥5,258
5日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン
アズワン品番67-8018-48
1個
¥6,722
税込¥7,394
5日以内出荷
各シール1枚入アジャスター付市販の70L用ポリ袋が使用できます。※収納目安:缶(350ml)×約84本、ペットボトル(500ml)×約45本
材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器/ポリプロピレン(再生樹脂)
容量(L)67
種別もえるゴミ用
アズワン品番62-6615-04
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥65,900
税込¥72,490
9日以内出荷
関連キーワード