6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
11,400 税込12,540
翌々日出荷

1本
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304 容量(kW)1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)230 アズワン品番1-9857-23
1本
20,300 税込22,330
翌々日出荷