防炎証明付き。
材質生地/難燃ポリエステル100%(消臭・抗菌・防臭)、フレーム/スチールパイプ(パウダーコーティング)、脚部/アルミダイキャスト
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
仕様61-137-1・61-138-1・4・61-139-2にご利用いただけます。、防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
素材ポリエステル100%
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月
アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
¥107,000
税込¥117,700
33日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)
電源AC100V 50/60Hz
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
関連キーワード