オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列
付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本
寸法(mm)880×700×850
本体質量(kg)45
型番NLS-B900SN
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-36
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具
寸法(mm)450×700×1800
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:深型8段または浅型16段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-63
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
毛ふつう
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-44
1本
¥14,998
税込¥16,498
4日以内出荷
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
色ブラック・ピンク・パープル・ブルー
毛ふつう
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-43
1本
¥11,998
税込¥13,198
4日以内出荷
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
色ブラック・グリーン・パープル・ブルー
毛ふつう
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-45
1本
¥16,198
税込¥17,818
4日以内出荷
奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)880×700×850
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:浅型×16段、深型×8段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-62
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥96,500
税込¥106,150
当日出荷
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
関連キーワード