工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー
厚さ(mm)【クッション】30
質量(kg)約14
耐荷重(kg)250(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL)(mm)【折り畳み時】500×900
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。
仕様サイズ(mm):500×490×450 折り畳み時サイズ(mm):500×35×560 材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、ステップマット・すべり止めカバー・解除ボタン/PE 使用時の最上段の高さ:450mm ステップサイズ:200×300mm(2段共に同じサイズ) ステップ間隔:220mm 耐荷重:約100kg 重量:3.6kg
アズワン品番4-4708-01
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。自動ロックが掛かります。
材質フレーム・ステップ/アルミニウム、折りたたみヒンジ/スチール、金具/亜鉛メッキスチール、キャップ・カバー/PP、グリップ・滑り止めラバー/PP-EPDM
寸法(mm)本体:460×430×450、ステップ:200×300(2段共に同じサイズ)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約100
アズワン品番4-4708-02
折りたたみ寸法(mm)450×65×600
使用高さ(mm)最上段:440
ステップ間隔(mm)220
1個
¥32,900
税込¥36,190
8日以内出荷
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
4日以内出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)
高さ調節7段階
折りたたみ寸法(mm)25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
消費電力86/88W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
イオンバランス±30V以内
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
除電時間(秒)5以下
サイズ(mm)700×500×550(765)
アズワン品番3-390-06
イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器片面白(61-777-98-3)×1●▼上部天板白(61-785-27-1)×1●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×1●▼スリット芯々88.8cm専用差し込み式角バーセット(61-42-2-4):D15cm ×1
アズワン品番67-2189-20
1セット
¥61,300
税込¥67,430
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。
付属品フェイスクッション・穴埋めクッション
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)
質量(kg)17.5
色バニラ
角度(°)背上げ:0~60(10段階)
耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820
高さ調節8段階
アズワン品番8-3430-01
折りたたみ寸法(mm)710×910×210
1台
¥58,806
税込¥64,687
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
翌々日出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。収納時は折りたたんでコンパクトに!
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。雪にゴールド使いがエレガントな印象。折りたたみツリーだから簡単に飾れます!収納時は折りたたんでコンパクトに!
袋の着脱がワンタッチでできます。
折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。
実用新案登録第3053579号
アズワン品番6-7793-01
仕様45L用
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/プラスチック
寸法(mm)650×370×670
容量(L)45
商品タイプ本体(フレーム)
1個
¥29,000
税込¥31,900
12日以内出荷
収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に組立完了!赤をメインとしたリボンやオーナメントボール、LEDライト付きのクリスマスツリーセットです。
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱・ベース/スチール●サイズ:H200×W90cm●重量:6.8kg●※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。●※オーナメントの取り外しはできません。●※ライトは付いていません。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
アズワン品番65-8115-77
1セット
¥43,200
税込¥47,520
欠品中
折りたたみ式(省スペース保管可能)
電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。
連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時)
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS
アズワン品番67-7381-52
1個
¥48,678
税込¥53,546
5日以内出荷
軽量薄型のアルミフレームとラバー状素材のハイブリッドランドリースタンドです
シンプルに使えるクロススタイルです
折りたたむと開き止め部のマグネットでピタッと固定、約2cm幅にスリム収納できます
組み立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約60×奥行約72×高さ約125cm●本体サイズ収納時:幅約60×奥行約2×高さ約144cm●本体重量:約2.3kg●材質:アルミ、オレフィン系エラストマー、ABS樹脂、アルミダイカスト、ポリウレタン樹脂、ナイロン樹脂、ポリエチレン樹脂、ネオジム磁石、ステンレス、合成ゴム●かけられる重さ:全体で約10kgまで
アズワン品番68-0953-86
1個
¥17,900
税込¥19,690
7日以内出荷
髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです。フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします。素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています。猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています。竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています。竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします。綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます。マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません。竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質竹
1/3幅に折りたためます。
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×625×800
折りたたみ寸法(mm)925×210×800
シーンを選ばないシンプルで機能的な手荷物入れ。
仕様●素材:本体/ナイロン、フレーム/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W43×D25×H51cm●収納部:W43×D25×H39cm●耐荷重:約5kg●折りたたみ式 本体は取り外して洗濯可能です。
関連キーワード