錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
折りたたみ傘に適したサイズの傘立てです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W22×D11×H14cm、こぼれ止め/H2cm、傘受け部/直径6cm
アズワン品番65-8767-74
1個
¥1,890
税込¥2,079
7日以内出荷
カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。
仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型ものほし台です
タオルハンガー16本・専用伸縮竿2本付き、小物からシーツやふとんも干せます
アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
折りたたんでコンパクトに収納できます
屋外・ベランダ・室内といろいろな場所で使えます
仕様●本体サイズ使用時:幅約226×奥行約74×高さ約120cm●本体サイズ収納時:幅約54×奥行約13×高さ約120cm●本体重量:約7.5kg●材質:アルミパイプΦ25.4/Φ22.2mm、ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ)●かけられる重さ:全体で約30kgまで
アズワン品番68-0953-84
1個
¥14,700
税込¥16,170
7日以内出荷
仕様折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
質量(kg)1.9
サイズW49.3×D42.5×H106cm ボード受け
耐荷重6
アズワン品番61-7246-50
素材スチール製
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌々日出荷
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)
仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm
付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ
材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940
キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150
座面高さ(mm)440
アズワン品番8-7889-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm
折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640
税込¥39,204
93日以内出荷
関連キーワード