耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー
厚さ(mm)【クッション】30
質量(kg)約14
耐荷重(kg)250(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL)(mm)【折り畳み時】500×900
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
関連キーワード