18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
1パック(2個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム 棚板耐荷重(kg)約100 材質(天板)ステンレス(SUS430)
1個
179,000 税込196,900
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。 5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時) 材質ポリプロピレン製 タイプ片側窓あき 耐荷重(kg)20
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下 キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850 折りたたみ時幅(mm)170(自立可) 足パイプ径(Φmm)25
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン 寸法(mm)613×505×H1538 キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4 アズワン品番65-0260-98
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載荷重(kg)45 キャスター径(Φmm)100 折りたたみ寸法(mm)950×320×H1043 材質SUS304(18-8ステンレス) キャスター自在×4(二輪ストッパー付) 外寸(mm)950×456×H874 棚間隔(mm)303 シルバー アズワン品番61-7954-75
1個
156,500 税込172,150
4日以内出荷

実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304 寸法(mm)370×370×512 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20 キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き) 棚間隔(mm)420 キャスター径(Φmm)50 収納時寸法(mm)370×92×512 アズワン品番1-5994-11 棚板寸法(mm)350×350(天板・底板) 総耐荷重(kg)約30
1個
69,100 税込76,010
当日出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器片面白(61-777-98-3)×1●▼上部天板白(61-785-27-1)×1●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×1●▼スリット芯々88.8cm専用差し込み式角バーセット(61-42-2-4):D15cm ×1 アズワン品番67-2189-20
1セット
61,300 税込67,430
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2 アズワン品番67-2189-21
1セット
186,000 税込204,600
7日以内出荷

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf) アズワン品番67-9214-46
1個
12,250 税込13,475
5日以内出荷

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!
材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板 耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w 寸法(cm)カゴの深さ:13.5 キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
1台
41,500 税込45,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可 材質スチール製、クロームメッキ タイプ組立式 キャスター径(Φmm)50
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。 収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)60
1個
39,600 税込43,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
1セット
39,600 税込43,560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)