「折り畳み式 棚」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
折りたたみ時幅(mm)170(自立可)
足パイプ径(Φmm)25
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器片面白(61-777-98-3)×1●▼上部天板白(61-785-27-1)×1●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×1●▼スリット芯々88.8cm専用差し込み式角バーセット(61-42-2-4):D15cm ×1
アズワン品番67-2189-20
1セット
¥61,300
税込¥67,430
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
積載荷重(kg)45
キャスター径(Φmm)100
折りたたみ寸法(mm)950×320×H1043
材質SUS304(18-8ステンレス)
キャスター自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)950×456×H874
棚間隔(mm)303
色シルバー
アズワン品番61-7954-75
1個
¥156,500
税込¥172,150
4日以内出荷
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304
寸法(mm)370×370×512
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20
キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)
棚間隔(mm)420
キャスター径(Φmm)50
収納時寸法(mm)370×92×512
アズワン品番1-5994-11
棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)
総耐荷重(kg)約30
1個
¥69,100
税込¥76,010
当日出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)
アズワン品番67-9214-46
1個
¥12,250
税込¥13,475
5日以内出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!
材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
寸法(cm)カゴの深さ:13.5
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
関連キーワード