コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)
アズワン品番3-486-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
木箱のような外観で"とれたて感"を演出!!、※木目調の風合いデザインのため、発注ロットによりばらつきがございます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
仕様●サイズ:W296~700×D296~700×H146mm●材質:アルミ、ポリプロピレン●耐荷重:210kg
アズワン品番67-7409-49
1個
¥20,592
税込¥22,651
4日以内出荷
折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-3231-01
折りたたみ寸法(mm)450×160×995
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板)
アズワン品番3-486-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
4日以内出荷
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)
高さ調節7段階
折りたたみ寸法(mm)25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
ネット目30×70mmピッチ
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
アズワン品番2-7364-11
1箱(100枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
折りたたみ式のサインボードです。
上部に設けた持ち手により、持ち易く、運搬が容易です。
看板は別売りです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):900×569×451●折りたたみ時外寸(mm):900×611×65
アズワン品番67-7314-56
1個
¥18,741
税込¥20,615
5日以内出荷
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。
仕様許容積み重ね台数:8段
材質ポリプロピレン製
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×36.6×20.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×333×187
アズワン品番61-7334-89
1個
¥3,960
税込¥4,356
7日以内出荷
使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。
積み重ね可能です。
洗浄や保管に適しています。
取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
材質SUS304
形状角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ