28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10~30 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
1台
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有) 材質帯防PE(ポリエチレン)
1ケース(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
21日以内出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5~80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1個
89,100 税込98,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,290 税込8,019
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,090 税込7,799
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
6,890 税込7,579
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,890 税込8,679
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
6,690 税込7,359
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,690 税込8,459
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
11,200 税込12,320
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,990 税込9,889
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
9,990 税込10,989
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
9,290 税込10,219
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,790 税込9,669
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,490 税込9,339
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
137,000 税込150,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)