導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂
キャスター導電性(双輪)
電気抵抗値10^8Ω以下
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)SUS304
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/PP、フロート/発泡PP
材質(本体)PP
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)500×500×3
公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□
アズワン品番3-2534-01
1枚
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5
コーティング指先コート
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗10^6~10^8Ω/□
ソールはポリウレタン製です。2層爪先に樹脂製プロテクター入り。爪先耐荷重S級。
仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω
形状ローカット
色白
機能静電
材質(底部)ポリウレタン2層
靴タイプスニーカー
仕様粘着なし(両面PET)
耐熱温度(℃)100
仕様片面強粘着付き
耐熱温度(℃)100
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
クリーンルーム用ウエア
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレード(目安)クラス10000
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
通気性30cc/cm/秒
帯電防止仕様です。無縫製(ウェルダー)加工のため糸くずが発生しません。ベルトは長さ調整できます(最大約1.5m)。本体・ベルトはアキレスセイデンクリスタルを使用しています。
材質本体・ベルト部/PVC、バックル/POM(ポリアセタール)
表面抵抗率(Ω)10^8~10^9
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×60×180
アズワン品番4-3064-01
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途9インチ用
仕様表面抵抗値:≦10^8Ω
材質アクリル
外寸(mm)241×241×100
内寸(mm)235×235×94
穴サイズ(mm)Φ100
アズワン品番3-8998-01
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
仕様片面微粘着付き
耐熱温度(℃)100
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)2角
型番MPS2024-AS
表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
12日以内出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分)
材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グレード(目安)クラス10000
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
素材ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
通気性30cc/cm2/sec
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
サイズL
表面抵抗(Ω)10^6~10^8/□
色(手首部)グレー
アズワン品番2-8294-11
1袋(5双)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%
グレード(目安)クラス10000
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
通気性30cc/cm2/sec
クリーンルーム用ウエア。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。
混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
通気性30cc/cm2/sec
グレードクラス10000
生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
仕様コート・立襟
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
裄丈(cm)80.5
サイズL
総丈(cm)6.5
混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
ウエスト(cm)113
通気性30cc/cm2/sec
バスト(cm)113
生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
表面抵抗値(Ω)10^5~10^8
グレードクラス10000
仕様男女兼用、上着・立襟
アズワン品番1-7028-02-77
1枚
¥3,560
税込¥3,916
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌々日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
翌々日出荷
軽量で長時間履いても疲れにくいです。アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。
材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング)
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6)
機能軽量
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9
試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水
作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
アズワン品番68-0513-90
1巻
¥110,000
税込¥121,000
5日以内出荷
使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz
アズワン品番1-9832-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥26,580
税込¥29,238
22日以内出荷
電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
関連キーワード
1
2
次へ