「抵抗体」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
端末仕様圧着端子(4Y)
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)2
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
材質(シース)SUS316
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
リード線(m)2
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
材質(シース)SUS316
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
リード線(m)2
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン
使用温度範囲(℃)0~200
センサータイプPt100Ω(B級)
センサー寸法(mm)Φ6×100
リード線(m)2
被覆(リード線)ビニール
アズワン品番3-9388-02
1個
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質(保護管)SUS304
使用温度範囲(℃)0~200
センサータイプPt100Ω(B級)
センサー寸法(mm)Φ6×100
リード線(m)2
被覆(リード線)ビニール
アズワン品番3-9388-01
1個
¥31,600
税込¥34,760
13日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。熱電対より精密な計測ができます。
センサータイプPt100Ω(B級)
材質(シース)SUS316
リード線(m)2
測定温度範囲(℃)-200~+500
被覆(リード線)ビニール
温度範囲(℃)-199~100
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆
仕様B級3線式
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01
寸法(mm)シース部Φ4.5×55
使用温度範囲(℃)-200~200
全長(m)2
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm
先端寸法(mm)Φ2.4×25
測定温度範囲-50~200℃
測定温度範囲(℃)-50~+200
アズワン品番4-1410-01
被覆材フッ素樹脂
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
材質(シース)SUS316
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
リード線(m)2
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。
配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)
アズワン品番68-1420-35
1個
¥13,600
税込¥14,960
13日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-71
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,400
税込¥35,640
14日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+500℃
アズワン品番65-9133-76
1本
¥13,350
税込¥14,685
翌々日出荷
。白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+300℃
アズワン品番65-9133-75
1本
¥10,350
税込¥11,385
翌々日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA
使用温度範囲-10~+90℃
保護等級IP67
最大開閉電流AC/DC0.5A
材質SUS304
材質(フロート)発泡PP
使用流体水、薬液、油
ステム径(Φmm)Φ8
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5484-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5484-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5484-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmm
アズワン品番67-2986-67
1枚
¥81,800
税込¥89,980
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm
アズワン品番67-2986-65
1枚
¥72,700
税込¥79,970
7日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmm
アズワン品番67-2986-66
1枚
¥54,500
税込¥59,950
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5483-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ