198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

植物由来の原材料を一部用いることで石油由来材料の使用量を削減し、環境負荷の低減を図った軟質PVCフィルムです。 優れた帯電防止性能(表面抵抗率 10^9Ω)など「アキレス セイデンクリスタル」の性能はそのままにバイオマス化を実現しました。 一般社団法人日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」(認定番号 210434:バイオマス度 10%)の認定を取得しています。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω アズワン品番68-0513-77
1巻
93,800 税込103,180
5日以内出荷

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP 寸法(mm)420×199 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-6758-01 線径(mm)Φ8
1箱(10本)
3,590 税込3,949
翌々日出荷


制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3 サイズ(適合)A4サイズ 材質(本体)制電PVC(透明)
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15 表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9 材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
1個
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様表面抵抗率:10^5~10^9Ω/□ 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)220×180 アズワン品番3-6858-01
1枚
1,287 税込1,416
当日出荷

基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PP ピッチ(mm)16 溝数25 溝幅3mm 溝深さ(mm)8 外寸法(mm)437×160×30 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2265-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。
材質PC(ポリカーボネート) トラスコ品番828-6537 寸法(mm)230×320×2 サイズA4 表面抵抗値(Ω)10^6~10^7 アズワン品番1-3419-01
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.10 全長(mm)約65 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
1袋(1000個)
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンCDS 3mm
仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時) アズワン品番67-0478-27
1個
59 税込65
当日出荷

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076 材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度32MPa/m2 透過率(%)40 静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω)<10^12
1箱(100枚)
2,810 税込3,091
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。 使用温度範囲(℃)-25~+90 サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に 厚さ(mm)0.055 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 伸び(%)63 絶縁抵抗(MΩ)1×10^7 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000
1個ほか
1,733 税込1,906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し 材質PE(ポリエチレン) 表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
1箱(100枚)
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 材質PEフィルム 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1袋(1シート×30層)
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大結束径(Φmm)19.5 体積固有抵抗(Ωcm)10^3 表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5 アズワン品番2-381-01 幅×長さ(mm)6×195
1袋(5本)
989 税込1,088
当日出荷


ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。 クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質ポリエステル(導電糸入り) 全長(mm)330 ブルー サイズフリー 表面抵抗値(Ω)1.0×10^6 アズワン品番4-4946-01
1双
779 税込857
当日出荷

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下 材質導電性PP(フィラー入)
1箱(100枚)ほか
11,200 税込12,320
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂部/ABS 全長(mm)180 表面抵抗値(Ωcm)10^10以下 アズワン品番3-6856-11
1個
2,871 税込3,158
当日出荷

材質導電性PP 仕切り10×8列 外寸法(mm)315×202×16 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2266-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
1個
2,790 税込3,069
欠品中

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた防塵エプロンです。
サイズフリー ホワイト グレードクラス10000~100000 混率(%)T35001(ポリエステル100%) 表面抵抗値(Ω)10^7 アズワン品番9-4017-01
1枚
2,129 税込2,342
翌々日出荷

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
1袋(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様 寸法(mm)500×500×3 公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm 表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□ アズワン品番3-2534-01
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン) 表面抵抗値(Ω)10E11以下
1個
1,780 税込1,958
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5 コーティング指先コート 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン 表面抵抗10^6~10^8Ω/□
1袋(5双)
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 内寸法(mm)300×450 表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12 アズワン品番1-7054-14
1箱(50枚)
3,861 税込4,247
翌々日出荷

導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ 材質特殊除電樹脂(PVC製) 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
1パック(4枚)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練り込み型です。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000 抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下 アズワン品番4-2838-11
1巻
39,303 税込43,233
当日出荷

微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
1式
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソールはポリウレタン製です。2層爪先に樹脂製プロテクター入り。爪先耐荷重S級。
仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω 形状ローカット 機能静電 材質(底部)ポリウレタン2層 靴タイプスニーカー
1足
16,830 税込18,513
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷