36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容抽出器、球入冷却器、丸底フラスコ(250mL)、丸底フラスコ(500mL)、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3695-01
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相 表面積m2/g480 細孔容積(mL/g)0.85
1箱(50個)
13,365 税込14,702
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。 作業は熱処理と遠心分離のみです。 操作時間は約15分間です。 抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。
仕様冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。) 容量(mL)20 アズワン品番4-5274-01 危険物の類別非危険物 使用期限製造から1.5年
1本
15,900 税込17,490
11日以内出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP 質量(kg)約4 サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm ポート数12 アズワン品番4-2854-01
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

FHM-M1 凍結粉砕ハンディミル アズワン 動画あり
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。 アズワン品番1-6161-02 材質めのう 厚さ(mm)10(ウレタン被覆) 寸法(mm)Φ49×100
1個
39,700 税込43,670
当日出荷

ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
1個(1kg)
14,700 税込16,170
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで 付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4 材質ABS 寸法(mm)290(レバー含む) 質量(g)230 アズワン品番4-6647-01
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1 材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
1セット
14,600 税込16,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
1台
627 税込690
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エーテル抽出法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。※分析にはジエチルエーテル(特級)が必要です。※分析作業はドラフト・ヒュームフード内で行ってください。
種別DDSソックスレー アズワン品番2-3758-01
1セット
724,000 税込796,400
翌々日出荷

冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
1台
1,622 税込1,784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容マイティチェッカー(R)×5本、ゴミ取り袋×5袋、チャック付きビニール袋×5枚、抽出液×5本、判定用色見本×1枚 アズワン品番1-3878-01
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

ヒバエッセンス練り込みパイプを使用しています。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術でパイプに加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質では極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ、抗菌・防臭効果があります)ヒバエッセンスで安らかな森の眠りをご提案します。パイプ使用のため、通気性がよく、熱がこもらず心地よくご使用できます。ファスナー式で中材(パイプ)の交換、高さ(量)の調節が可能です。ご家庭で簡単にパイプが洗えます
材質生地/側)綿100%、メッシュ部分)ポリエステル100%、中材/ヒバエッセンス練り込みポリエチレンパイプ
1個
3,470 税込3,817
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-27
1個
6,970 税込7,667
4日以内出荷

ヒバエッセンス練り込みパイプを使用しています。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術でパイプに加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ、抗菌・防臭効果があります)ヒバエッセンスで安らかな森の眠りをご提案します。ご家庭で簡単に洗えます
混率(%)ヒバエッセンス練り込みポリエチレンパイプ100
1個
2,870 税込3,157
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです。フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします。素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています。猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています。竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています。竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします。綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます。マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません。竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質
1個
10,300 税込11,330
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-26
1個
8,470 税込9,317
5日以内出荷

国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-25
1個
6,970 税込7,667
5日以内出荷

マットレスとして使用できるユニット畳です。布団の下に敷いても使用していただけるように、布団のサイズに合わせました。布団を上げれば、簡易的な和室やお子様が遊べるスペースとしてもご使用いただけます。表地に国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用や汚れにくいといった特徴がありますので布団の下の湿度もを調湿してくれます。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果)
材質表地/い草(九州産) アズワン品番64-8045-26
1個
13,500 税込14,850
6日以内出荷

マットレスとして使用できるユニット畳です。布団の下に敷いても使用していただけるように、布団のサイズに合わせました。布団を上げれば、簡易的な和室やお子様が遊べるスペースとしてもご使用いただけます。表地に国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用や汚れにくいといった特徴がありますので布団の下の湿度もを調湿してくれます。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果)
材質表地/い草(九州産) アズワン品番64-8045-27
1個
17,800 税込19,580
6日以内出荷

国産のイ草を使用したイ草枕です。枕の左右には高さ調節用のヒモ付き。左右のヒモをきつく結べば高めの枕に、ゆるく結べば低めの枕になって便利です。少し小さめのサイズですので、横のヒモをほどいてお子様用の枕としてもご使用頂けます。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には通気性のよいポリエチレンパイプを使用しています。パイプのため通気性がよく、熱がこもりにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-13
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷

マットレスとして使用できるユニット畳です。布団の下に敷いても使用していただけるように、布団のサイズに合わせました。布団を上げれば、簡易的な和室やお子様が遊べるスペースとしてもご使用いただけます。表地に国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用や汚れにくいといった特徴がありますので布団の下の湿度もを調湿してくれます。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果)
材質表地/い草(九州産) アズワン品番64-8045-28
1個
18,800 税込20,680
6日以内出荷

測定範囲+140℃まで温度管理します。
寸法(mm)16.5×24 測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar 材質(本体)ステンレス製(V4A) 質量(g)約45 センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能0.01℃ バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー2×7,500メモリー 耐圧(bar)20 保管温度(℃)-20~+70 防水性IP68 時間精度5秒以下 サービス分類レンタル
1個
1,574 税込1,731
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
151,000 税込166,100
12日以内出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480 付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個 寸法(mm)(水槽)Φ210×210 質量(kg)約25 電流(A)3.2/3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時) 水槽容量(L)約5 冷凍機空冷式密閉型100W 温度調節範囲(℃)-5~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10 外寸法(mm)295×395×480 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R134a アズワン品番1-1585-01 冷却能力(W)310(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
229,000 税込251,900
欠品中

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])5~50 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-02-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
12日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約5 材質(本体)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-03-22 タイマー最大60分
1台
95,400 税込104,940
12日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-01-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
12日以内出荷

遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く) 品名本体 回転数(min-1[r.p.m])1~15 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDCモーター 電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き) サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む) アズワン品番1-4096-01-22
1台
74,900 税込82,390
12日以内出荷

お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。 仕様測定検体数:1検体 セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル 測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 検査項目排水水質検査4項目 アズワン品番3-684-01
1セット
21,900 税込24,090
15日以内出荷

ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能 アズワン品番65-5779-91
1個
36,400 税込40,040
23日以内出荷

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
295,000 税込324,500
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)