厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
材質アルミナ製
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
染色バットと組み合わせてご使用ください。
持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラック
持ち手が平らで安定して握る事ができます。
仕様先端幅×全長(mm):37×150
材質PS(ポリスチレン)
アズワン品番1-3192-01
線径(mm)Φ4
1個
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0
材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))
色ブラック
厚さ(mm)0.22
規格耐切創レベル2(EN388・2003)
機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)50
ストックバスケットです。
B5サイズが収納できるバスケットです。
持ち手穴が開いており、引き出したり移動させやすくなっております。
書類やタオル、小物をまとめて収納するのに便利です。
仕様●商品サイズ(cm):21.3×30.2×8.7
アズワン品番67-9133-49
1個
¥179
税込¥197
6日以内出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。
顕微鏡による細胞観察に適しています。
持ちやすい形状です。
USPClassVI準拠のPSを採用しています。
ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm
サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10
アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:300ml●20本セット
アズワン品番65-9236-23
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。
50mL遠沈管を18本立てることができます。
ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。
ラック側面に持ち手がついています。
ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7
アズワン品番67-5191-71
1個
¥4,490
税込¥4,939
6日以内出荷
防塵性・制電性・耐久性を持ち、オートクレーブに対応しています。
仕様1/2ツイル高密度織物
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス100
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:500ml●20本セット
アズワン品番65-9236-22
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥7,990
税込¥8,789
10日以内出荷
小型で軽量のかわいいデザインです。顔の裏面には持ち手があり、持ちやすい構造になっています。
材質本体/ABS樹脂
ジングル5個
シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック
材質PVC
寸法(mm)220/307.5×290×250
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-11
1個
¥20,900
税込¥22,990
10日以内出荷
肩・背筋の運動に!腕や足に引っ掛けて使用できます。輪になっているので持ちやすく、より負荷をかけやすい形状です。からだ全体を使うストレッチに適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20
線径(Φmm)0.25
材質柄/SUS304
耐熱温度(℃)120
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10
厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19
ホール(Φmm)15
アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
¥38,200
税込¥42,020
当日出荷
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。
作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。
本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63
アズワン品番67-7314-24
1個
¥634
税込¥697
5日以内出荷
内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。
材質ステンレス(SUS304)
仕上内面フッ素コーティングPTFE
中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
物流上のキズ凹みを軽減
缶の持ち手がそのまま使用可能
3段階式のラベル用窓付(ミシン目)
無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)
アズワン品番67-8740-87
1箱(10枚)
¥10,700
税込¥11,770
6日以内出荷
ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
顆粒や錠剤を採取します。、持ち手部は滑り止め加工しており作業しやすいです。、20 個入の袋単位の販売です。
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており、持運びが容易です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。
仕様●材質:PP●開いた時(mm):310×329×604●閉じた時(mm):310×28×625
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):1000●A(mm):103●B(mm):130●C(mm):155●全長(mm):775●コード番号:301-0003539
アズワン品番67-4851-79
1個
¥33,400
税込¥36,740
欠品中
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))
厚さ(mm)0.22
全長(mm)約280
サイズS
幅(cm)【掌】8.7(3.4インチ)
アズワン品番3-8669-01
1箱(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):500●A(mm):83●B(mm):108●C(mm):128●全長(mm):740●コード番号:301-0003538
アズワン品番67-4851-78
1個
¥29,800
税込¥32,780
欠品中
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537
アズワン品番67-4851-77
1個
¥25,600
税込¥28,160
欠品中
外周にリブが付いていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。
透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性を損ないません。
底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレ
材質PS(ポリスチレン)
高さ(mm)15
径(Φmm)90
アズワン品番3-1491-02
1袋(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
椅子やリビングでも使用できる無地の穴あきクッションです。、お尻や腰への負担を軽減してくれ、お尻へのトラブルをお持ちの方にも適しています。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。
仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
次へ