「指 袋」の検索結果
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指あり
入数(双)10
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。細かな作業に適しています。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指なし
入数(双)10
ノンパウダー・無塩素です。光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています。薄くて柔らかく、グリップ良好です。
テープ・シール・ステッカー等の粘着物が指サックにくっつきません。
オフィスから製造現場まで粘着物を扱う広い場面で、イライラの解消や作業効率を向上させることが可能です。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)56
厚さ(mm)0.35
サイズL
内径(Φmm)24
アズワン品番4-2175-04
1袋(50本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.10
全長(mm)約65
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
装着したままスマホやタブレット端末の操作が可能です。
とても柔らかく指にフィットするため、素肌感覚で装着できます。
抗菌仕様で清潔に使用することが可能です。
材質天然ゴム(パウダー微少付)
長さ(mm)45
厚さ(mm)0.11
リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。
全長(mm)約63
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.10
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)720
肉厚(mm)0.11
表面抵抗値(Ω)10^9~11
粉有無粉無
手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)175×460×20
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼
本体寸法(mm)13×12×155
アズワン品番8-3109-01
1袋
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
指にぴったりフィットし、指先感覚を活かす作業に適しています。焼却しても有害なガスが発生しません。
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼
アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
滑り止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。
指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
材質ナイロン(指先部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング)
入数(双)10
クラスクラス5000~10000
真空圧縮加工で持ち運び便利・衛生的!。非常時に役立つタオル。緊急時の応急処置に包帯代わりとして。指に巻いて歯磨き代わりに。口と鼻を覆って結べばマスクの代用として。首に巻いてマフラー代わりにして体温低下を抑制。
セット内容フェイスタオル3枚入り
材質綿100%
寸法(cm)約34×85
アズワン品番67-8176-64
1袋(3枚)
¥1,270
税込¥1,397
13日以内出荷
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊
ケース寸法(mm)525×350×200
アズワン品番8-2804-11
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌々日出荷