7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーシェーキングバス アズワン 動画あり
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1個
190,000 税込209,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100 材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源AC100V50/60Hz センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 振幅(mm)30 温度調節PID制御・SSR出力 外寸法(mm)491×296×291 温度設定範囲(℃)室温+7~60 アズワン品番1-6142-11 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス(低水位・自立) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20~+70 アズワン品番1-5832-45 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷