カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
    • 洗浄器(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 本多電子(HONDEX)(19)
  • エクセン(1)
  • RS PRO(6)
  • TXC(1)
  • 本多電子(39)
  • ABRACON(310)
  • IQD(75)
  • DENSO(デンソー)(62)
  • AKER(34)
  • EPSON(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • 九州電通(19)
  • EUROQUARTZ(18)
  • 高島産業(18)
  • MMD(15)
  • NDK(13)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
  • RALTRON(12)
サービス分類
  • レンタル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動子」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワンハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセットアズワン
87,900税込96,690
1式
翌々日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1アズワン
255税込281
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M アズワン【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10Mアズワン
1,414税込1,555
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約12出力(W)240外形寸法(mm)384×324×273槽内寸法(mm)303×241×150発振周波数40kHz排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100アズワン
1,014税込1,115
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単周波発振の標準機です。
付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
投込型超音波霧化ユニット交換用振動子 アズワン投込型超音波霧化ユニット交換用振動子アズワン
4,540税込4,994
1セット(3個)ほか
当日出荷
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100アズワン
1,270税込1,397
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2アズワン
535税込589
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン超音波洗浄機 290×208×245mmアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40出力(W)100外寸法(mm)290×208×245槽内寸法(mm)240×140×100振動子ボルト締めランジュバン型材質本体・フタ/PP、槽/SUS304タイマー1~30分(デジタル式)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA質量(kg)5付属品フタ電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)アズワン品番7-5641-11
【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D アズワン【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38Dアズワン
3,462税込3,808
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)23出力(W)720外形寸法(mm)450×370×495電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)400×320×300周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28・40タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約38発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20Mアズワン
1,974税込2,171
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273槽内寸法(mm)506×303×150槽容量(L)約20.0材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)出力(W)360発振周波数(kHz)40ヒーター容量(W)200電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止排水手動排水バルブ式付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6Mアズワン
1,078税込1,186
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10出力(W)130外形寸法(mm)384×234×273電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)303×152×150電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段排水手動排水バルブ式発振周波数(kHz)40付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10Dアズワン
1,542税込1,696
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約11出力(W)240外形寸法(mm)386×337×340電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)303×241×150周波数(kHz)23/43切替電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段排水手動排水バルブ式発振周波数(kHz)23/43付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約9.5発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6Dアズワン
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9出力(W)130外形寸法(mm)380×247×340電源(V)AC100 50/60kHz槽内寸法(mm)303×152×150周波数(kHz)23/43切替電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段排水手動排水バルブ式発振周波数(kHz)23/43付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-10 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ASU-10アズワン
1,270税込1,397
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約11出力(W)240外形寸法(mm)386×337×340電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)303×241×150電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段排水手動排水バルブ式発振周波数(kHz)40付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約9.5発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3アズワン
719税込791
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290槽内寸法(mm)241×139×100槽容量(L)約2.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式発振子PZT出力(W)80発振周波数(kHz)42ヒーター容量(W)70電源コード(m)2(3Pプラグ)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個質量(kg)約6電源(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTUアズワン
927税込1,020
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
付属品レンタル:AS22GTU用バスケット、スノコ、フタ材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8出力(W)100外形寸法(mm)270×160×240電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数(kHz)35ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子ヒーター温度(℃)20~60
バイブレシーブ リングタイプ アズワンバイブレシーブ リングタイプアズワン
35,100税込38,610
1個
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
バイブレシーブ ペンシルタイプ アズワンバイブレシーブ ペンシルタイプアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
67,400税込74,140
1個
当日出荷から10日以内出荷
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン(1件のレビュー)
15,530税込17,083
1台
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子
大型二周波超音波洗浄器 MUC アズワン大型二周波超音波洗浄器 MUCアズワン
433,000税込476,300
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40コード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
大型超音波洗浄器 MUC アズワン大型超音波洗浄器 MUCアズワン
303,000税込333,300
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
3周波超音波洗浄器 アズワン3周波超音波洗浄器アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
音波式電動歯ブラシ アズワン音波式電動歯ブラシアズワン
3,528税込3,881
1個
5日以内出荷
オムロンの音波式電動歯ブラシ乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付材質ABS樹脂質量(g)60直径(Φcm)2.18全長(cm)20アズワン品番60-2118-25
振動計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら